!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DISC RAPIDE 3/8 X 3/8 TUYAU BARB

DISC RAPIDE 3/8 X 3/8 TUYAU BARB

PARKER

DISC RAPIDE 3/8 X 3/8 TUYAU BARB close
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
DISC RAPIDE 3/8 X 3/8 TUYAU BARB

DISC RAPIDE 3/8 X 3/8 TUYAU BARB

PARKER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $15.71 / CHAQUE
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
  • N° article DYEH5E
  • N° de modèle du manufacturier H5E
  • N° de classification normalisée des produits et services 27131613
  • PAGE DU CATALOGUE # 1581
  • Poids à l’expédition 0.005 lb

Spécifications techniques

  • ArticleManchon d'accouplement à raccord rapide de tuyau
  • MatériauAcier
  • Sexe du raccord pour tuyauMâle
  • Taille du raccord pour tuyau3/8 po
  • Finition/revêtementTrivalent
  • Débit max.1 415,84 L/min
  • Longueur hors tout1 55/64 po
  • Taille de corps du raccord rapide pneumatique3/8 po
  • Type de raccord interchangeable Industriel
  • Composant de couplage Bouchon
  • Type de connexion Raccord cannelé
  • Pour D.I. de tuyau 3/8 po
  • Cannelé(e) Cannelé
  • Comprend une vanne Valve non incluse
  • Plage de température -40 - 250 Degrees F
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)