!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MALE - RCCRD INDUSTRIEL,(M)NPT,3/8,INOX

MALE - RCCRD INDUSTRIEL,(M)NPT,3/8,INOX

DIXON

MALE - RCCRD INDUSTRIEL,(M)NPT,3/8,INOX close
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
MALE - RCCRD INDUSTRIEL,(M)NPT,3/8,INOX

MALE - RCCRD INDUSTRIEL,(M)NPT,3/8,INOX

DIXON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $17.65 / CHAQUE
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
  • N° article WWG5CGX4
  • N° de modèle du manufacturier D3M3-S
  • N° de classification normalisée des produits et services 27131613
  • PAGE DU CATALOGUE # 1591
  • Poids à l’expédition 0.09 lb

Spécifications techniques

  • ArticleManchon d'accouplement à raccord rapide de tuyau
  • MatériauAcier inoxydable
  • Sexe du raccord pour tuyauMâle
  • Taille du raccord pour tuyau3/8 po
  • Finition/revêtementZingué
  • Pression de service max. à 70 F500 lb/po²
  • Type de blocage du raccordManchon
  • Comprend une vanneValve non incluse
  • Longueur hors tout1 7/8 po
  • À utiliser avecStyle industriel
  • Type de raccord interchangeable Industriel
  • Composant de couplage Bouchon
  • Type de connexion NPT
  • Pour D.I. de tuyau 3/8 po
  • Cannelé(e) Non cannelé
  • Débit max. 1 274,25 L/min
  • Matériau de joint Nitrile
  • Taille de filetage 3/8 po-18
  • Plage de température -40 Degrees à 250 Degrees F
  • Taille de corps du raccord rapide pneumatique 3/8 po