!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MAMELON QD IND INT MALE 3/8 X 3/8FN

MAMELON QD IND INT MALE 3/8 X 3/8FN

PARKER

MAMELON QD IND INT MALE 3/8 X 3/8FN close
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
MAMELON QD IND INT MALE 3/8 X 3/8FN

MAMELON QD IND INT MALE 3/8 X 3/8FN

PARKER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $29.45 / CHAQUE
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
  • N° article DYEH3E-F
  • N° de modèle du manufacturier H3E-F
  • N° de classification normalisée des produits et services 27131613
  • PAGE DU CATALOGUE # 1582
  • Poids à l’expédition 0.15 lb

Spécifications techniques

  • ArticleBouchon pour coupleur
  • MatériauAcier
  • Sexe du raccord pour tuyauFemelle
  • Taille du raccord pour tuyau1/2 po
  • Débit max.1 415,84 lpm
  • Longueur hors tout1 7/8 po
  • Taille de corps du raccord rapide pneumatique3/8 po
  • Type de raccord interchangeable Industriel
  • Composant de couplage Bouchon
  • Type de connexion NPT
  • Cannelé(e) Non cannelé
  • Taille de filetage 1/2 po-14
  • Plage de température -40 degrés à 250 degrés F