!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MAMELON RACRD HYDR 18-3/8,3/8PO,ACIER

MAMELON RACRD HYDR 18-3/8,3/8PO,ACIER

EATON HANSEN

MAMELON RACRD HYDR 18-3/8,3/8PO,ACIER close
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
MAMELON RACRD HYDR 18-3/8,3/8PO,ACIER

MAMELON RACRD HYDR 18-3/8,3/8PO,ACIER

EATON HANSEN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $69.11 / CHAQUE
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
  • N° article WWG33M292
  • N° de modèle du manufacturier 10FFP37
  • N° de classification normalisée des produits et services 27121701
  • PAGE DU CATALOGUE # 1557
  • Poids à l’expédition 0.33 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMamelon de raccord hydraulique
  • Matériau du corpsAcier
  • Sexe du raccord pour tuyauFemelle
  • Type de connexionNPT
  • Taille de filetage3/8 po-18
  • Matériau de jointNitrile
  • À utiliser avecNuméros de fabricant 10FFS37, 10FFS75UN
  • Matériau de l'anneau de tiragePTFE
  • Composant de couplage Bouchon
  • Taille de coupleur 3/8 po
  • Type de blocage du raccord Instantané
  • Longueur hors tout 2 9/16 po
  • Matériau de manchon Acier zingué
  • Matériau des roulements Acier inoxydable
  • Normes ISO 16028
  • D.E. max. 1 5/32 po
  • Pays d’origine France (sous réserve de modification)