!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MANCHON D'ACCOUPLEMENT RAPIDE DE TUYAU HYDRAULIQUE, LONGUEUR 1 11/16 PO, TAILLE DE COUPLEUR 3/8 PO, CONNEXION NPTF

MANCHON D'ACCOUPLEMENT RAPIDE DE TUYAU HYDRAULIQUE, LONGUEUR 1 11/16 PO, TAILLE DE COUPLEUR 3/8 PO, CONNEXION NPTF

PARKER

MANCHON D'ACCOUPLEMENT RAPIDE DE TUYAU HYDRAULIQUE, LONGUEUR 1 11/16 PO, TAILLE DE COUPLEUR 3/8 PO, CONNEXION NPTF close
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
MANCHON D'ACCOUPLEMENT RAPIDE DE TUYAU HYDRAULIQUE, LONGUEUR 1 11/16 PO, TAILLE DE COUPLEUR 3/8 PO, CONNEXION NPTF

MANCHON D'ACCOUPLEMENT RAPIDE DE TUYAU HYDRAULIQUE, LONGUEUR 1 11/16 PO, TAILLE DE COUPLEUR 3/8 PO, CONNEXION NPTF

PARKER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $45.66 / CHAQUE
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
  • N° article DYEH3-63
  • N° de modèle du manufacturier H3-63
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111712
  • PAGE DU CATALOGUE # 1557
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Spécifications techniques

  • ArticleManchon d'accouplement rapide de tuyau hydraulique
  • Type de connexionNPTF
  • Type de blocage du raccordBille
  • Type de raccordNPTF femelle
  • Sexe du raccord pour tuyauFemelle
  • Comprend le roulementRoulement inclus
  • Pression de service max. à 70 F4 000 lb/po²
  • Matériau de jointNitrile
  • Type de vanneChampignon
  • Comprend une vanneValve incluse
  • Finition/revêtementLisse
  • D.E. max.1 po
  • Matériau de manchonAcier
  • Matériau du corps Acier
  • Composant de couplage Bouchon
  • Taille de coupleur 3/8 po
  • À utiliser avec Coupleur ISO 7241-1 série B
  • Comprend Actuateur de valve, Mammelle en Acier de Service Intensif, Compatibilité de vapeur
  • Débit max. 23 L/min
  • Longueur hors tout 1 11/16 po
  • Taille de filetage 3/8 po-18
  • Comprend un dispositif d'arrêt Arrêt inclus
  • Matériau des roulements Acier inoxydable
  • Raccord Hansen 3-K21
  • Raccord Parker H3-63
  • Normes ISO 7241-1 série B