!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ACCOUPLEMENT RAPIDE USAGE GENERAL

ACCOUPLEMENT RAPIDE USAGE GENERAL

PARKER

ACCOUPLEMENT RAPIDE USAGE GENERAL close
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
ACCOUPLEMENT RAPIDE USAGE GENERAL

ACCOUPLEMENT RAPIDE USAGE GENERAL

PARKER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $584.01 / CHAQUE
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
  • N° article DYESVHN12-12M
  • N° de modèle du manufacturier SVHN12-12M
  • N° de classification normalisée des produits et services 26111907
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.56 lb

Spécifications techniques

  • ArticleManchon d'accouplement rapide de tuyau hydraulique
  • Matériau du corpsAcier inoxydable 316
  • Sexe du raccord pour tuyauMâle
  • Débit max.95 L/min
  • Type de connexionNPT
  • Type de vanneChampignon
  • Longueur hors tout2 3/4 po
  • Taille de filetage3/4 po-14
  • Matériau de manchonAcier inoxydable 316
  • À utiliser avecTuyau en caoutchouc
  • D.E. max.1 3/4 po
  • Composant de couplage Bouchon
  • Taille de coupleur 3/4 po
  • Pression de service max. à 70 F 2 000 lb/po²
  • Type de blocage du raccord Manchon
  • Comprend une vanne Valve incluse
  • Comprend le roulement Roulement non inclus
  • Comprend un dispositif d'arrêt Arrêt inclus
  • Finition/revêtement Lisse
  • Matériau de joint Nitrile
  • Type de raccord Mâle NPT