!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COUPLER PLUG,3/8 PUSH-ON BARB

COUPLER PLUG,3/8 PUSH-ON BARB

SPEEDAIRE

COUPLER PLUG,3/8 PUSH-ON BARB close
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
COUPLER PLUG,3/8 PUSH-ON BARB

COUPLER PLUG,3/8 PUSH-ON BARB

SPEEDAIRE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $3.11 / CHAQUE
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
  • N° article SDR30E675
  • N° de modèle du manufacturier 30E675
  • N° de classification normalisée des produits et services 27131613
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.05 lb

Spécifications techniques

  • ArticleManchon d'accouplement à raccord rapide de tuyau
  • MatériauAcier
  • Sexe du raccord pour tuyauMâle
  • Taille du raccord pour tuyau3/8 po
  • Finition/revêtementZingué
  • Pression de service max. à 70 F300 lb/po²
  • Type de blocage du raccordInstantané
  • Comprend une vanneValve non incluse
  • À utiliser avecManchons d'accouplement d'échange ARO
  • Type de raccord interchangeable Industriel
  • Composant de couplage Bouchon
  • Type de connexion Raccord cannelé
  • Pour D.I. de tuyau 3/8 po
  • Cannelé(e) Cannelé
  • Débit max. 1 132,67 L/min
  • Matériau de joint Buna-N
  • Plage de température -40 Degrees F - 150 Degrees F
  • Taille de corps du raccord rapide pneumatique 1/4 po