!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PRISE RACCORD,ACIER,MNPT,TUYAU 3/8 PO

PRISE RACCORD,ACIER,MNPT,TUYAU 3/8 PO

PARKER

PRISE RACCORD,ACIER,MNPT,TUYAU 3/8 PO close
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
PRISE RACCORD,ACIER,MNPT,TUYAU 3/8 PO

PRISE RACCORD,ACIER,MNPT,TUYAU 3/8 PO

PARKER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $8.54 / CHAQUE
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
  • N° article WWG30N270
  • N° de modèle du manufacturier 2C-E
  • N° de classification normalisée des produits et services 27131613
  • PAGE DU CATALOGUE # 1581
  • Poids à l’expédition 0.005 lb

Spécifications techniques

  • ArticleBouchon pour coupleur
  • MatériauAcier
  • Sexe du raccord pour tuyauMâle
  • Taille du raccord pour tuyau3/8 po
  • Type de blocage du raccordManchon
  • Plage de température-40 Degrees à 250 Degrees F
  • Taille de corps du raccord rapide pneumatique1/4 po
  • Type de raccord interchangeable Automobile, Tru Flate
  • Composant de couplage Bouchon
  • Type de connexion (M)NPT
  • Débit max. 707,92 lpm
  • Longueur hors tout 1 47/64 po
  • D.E. max. 51/64 po
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)