!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BOUCHON COUPLEUR, 3/8 FNPT, 1/4 CORPS

BOUCHON COUPLEUR, 3/8 FNPT, 1/4 CORPS

SPEEDAIRE

BOUCHON COUPLEUR, 3/8 FNPT, 1/4 CORPS close
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
BOUCHON COUPLEUR, 3/8 FNPT, 1/4 CORPS

BOUCHON COUPLEUR, 3/8 FNPT, 1/4 CORPS

SPEEDAIRE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $19.30 / CHAQUE
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
  • N° article SDR30E546
  • N° de modèle du manufacturier 30E546
  • N° de classification normalisée des produits et services 27131613
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.005 lb

Spécifications techniques

  • ArticleManchon d'accouplement à raccord rapide de tuyau
  • MatériauInox. 304
  • Sexe du raccord pour tuyauFemelle
  • Taille du raccord pour tuyau3/8 po
  • Cannelé(e)Non cannelé
  • Débit max.1 132,67 L/min
  • Comprend une vanneValve non incluse
  • Plage de température-40 Degrees F - 150 Degrees F
  • Taille de corps du raccord rapide pneumatique1/4 po
  • Type de raccord interchangeable Industriel
  • Composant de couplage Bouchon
  • Type de connexion NPT
  • Finition/revêtement Lisse
  • Pression de service max. à 70 F 300 lb/po²
  • Matériau de joint Buna-N
  • Taille de filetage 3/8 po-18
  • À utiliser avec Manchons d'accouplement d'échange industriels