!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SWIVEL,1/4 MNPT TO 1/4 INDPLUG

SWIVEL,1/4 MNPT TO 1/4 INDPLUG

SPEEDAIRE

SWIVEL,1/4 MNPT TO 1/4 INDPLUG close
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
SWIVEL,1/4 MNPT TO 1/4 INDPLUG

SWIVEL,1/4 MNPT TO 1/4 INDPLUG

SPEEDAIRE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $11.00 / CHAQUE
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
  • N° article SDR30E596
  • N° de modèle du manufacturier 30E596
  • N° de classification normalisée des produits et services 27131613
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Spécifications techniques

  • ArticleManchon d'accouplement à raccord rapide de tuyau
  • MatériauAcier
  • Sexe du raccord pour tuyauFemelle
  • Taille du raccord pour tuyau1/4 po
  • Cannelé(e)Non cannelé
  • Débit max.1 132,67 L/min
  • Comprend une vanneValve non incluse
  • Plage de température-40 Degrees F - 150 Degrees F
  • Type de raccord interchangeable Industriel
  • Composant de couplage Bouchon
  • Type de connexion NPT
  • Finition/revêtement Chromé
  • Pression de service max. à 70 F 150 lb/po²
  • Matériau de joint Buna-N
  • Taille de filetage 1/4 po-18
  • Taille de corps du raccord rapide pneumatique 1/4 po