!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CONNECTEUR RAPIDE FEMELLE 1/4

CONNECTEUR RAPIDE FEMELLE 1/4

PARKER

CONNECTEUR RAPIDE FEMELLE 1/4 close
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
CONNECTEUR RAPIDE FEMELLE 1/4

CONNECTEUR RAPIDE FEMELLE 1/4

PARKER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $6.80 / CHAQUE
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
  • N° article DYEH3C
  • N° de modèle du manufacturier H3C
  • N° de classification normalisée des produits et services 27131613
  • PAGE DU CATALOGUE # 1580
  • Poids à l’expédition 0.05 lb

Spécifications techniques

  • ArticleManchon d'accouplement à raccord rapide de tuyau
  • MatériauAcier
  • Sexe du raccord pour tuyauFemelle
  • Taille du raccord pour tuyau1/4 po
  • Cannelé(e)Non cannelé
  • Comprend une vanneValve non incluse
  • Plage de température-40 Degrees F - 250 Degrees F
  • Type de raccord interchangeable Industriel
  • Composant de couplage Bouchon
  • Type de connexion NPT
  • Finition/revêtement Zinc avec chrome trivalent transparent
  • Débit max. 707,92 L/min
  • Longueur hors tout 1 9/16 po
  • Taille de corps du raccord rapide pneumatique 1/4 po
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)