!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RACC DBL MALE QUIK-CNN 1/4S 1/4-18M

RACC DBL MALE QUIK-CNN 1/4S 1/4-18M

PARKER

RACC DBL MALE QUIK-CNN 1/4S 1/4-18M close
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
RACC DBL MALE QUIK-CNN 1/4S 1/4-18M

RACC DBL MALE QUIK-CNN 1/4S 1/4-18M

PARKER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $6.12 / CHAQUE
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
  • N° article DYEA2C
  • N° de modèle du manufacturier A2C
  • N° de classification normalisée des produits et services 27131613
  • PAGE DU CATALOGUE # 1580
  • Poids à l’expédition 0.05 lb

Spécifications techniques

  • ArticleManchon d'accouplement à raccord rapide de tuyau
  • MatériauAcier
  • Sexe du raccord pour tuyauMâle
  • Taille du raccord pour tuyau1/4 po
  • Cannelé(e)Non cannelé
  • Débit max.707,92 L/min
  • Comprend une vanneValve non incluse
  • Longueur hors tout1 5/8 po
  • Taille de corps du raccord rapide pneumatique1/4 po
  • Type de raccord interchangeable ARO
  • Composant de couplage Bouchon
  • Type de connexion NPT
  • Finition/revêtement Zinc avec chrome trivalent transparent
  • Pression de service max. à 70 F 300 lb/po²
  • Type de blocage du raccord Manchon
  • Taille de filetage 1/4 po-18
  • Plage de température -40 degrés à 250 degrés F