!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FICHE CONN RAPIDE FEM TNP 1/4 PO

FICHE CONN RAPIDE FEM TNP 1/4 PO

DIXON

FICHE CONN RAPIDE FEM TNP 1/4 PO close
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
FICHE CONN RAPIDE FEM TNP 1/4 PO

FICHE CONN RAPIDE FEM TNP 1/4 PO

DIXON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $3.39 / CHAQUE
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
  • N° article DIXD2F2
  • N° de modèle du manufacturier D2F2
  • N° de classification normalisée des produits et services 27131613
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.08 lb

Spécifications techniques

  • ArticleManchon d'accouplement à raccord rapide de tuyau
  • MatériauAcier
  • Sexe du raccord pour tuyauFemelle
  • Taille du raccord pour tuyau1/4 po
  • Finition/revêtementZingué
  • Pression de service max. à 70 F500 lb/po²
  • Type de blocage du raccordManchon
  • Comprend une vanneValve non incluse
  • Longueur hors tout1 11/16 po
  • À utiliser avecTuyau
  • Type de raccord interchangeable Industriel
  • Composant de couplage Bouchon
  • Type de connexion NPT
  • Pour D.I. de tuyau 1/4 po
  • Cannelé(e) Non cannelé
  • Débit max. 764,55 L/min
  • Matériau de joint Nitrile
  • Taille de filetage 1/4 po-18
  • Plage de température -40 degrés à 250 degrés F
  • Taille de corps du raccord rapide pneumatique 1/4 po