!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MANCHON D'ACCOUPLEMENT RAPIDE DE TUYAU HYDRAULIQUE, LONGUEUR 1 7/16 PO, TAILLE DE COUPLEUR 1/4 PO, CONNEXION NPTF, BILLE

MANCHON D'ACCOUPLEMENT RAPIDE DE TUYAU HYDRAULIQUE, LONGUEUR 1 7/16 PO, TAILLE DE COUPLEUR 1/4 PO, CONNEXION NPTF, BILLE

PARKER

MANCHON D'ACCOUPLEMENT RAPIDE DE TUYAU HYDRAULIQUE, LONGUEUR 1 7/16 PO, TAILLE DE COUPLEUR 1/4 PO, CONNEXION NPTF, BILLE close
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
MANCHON D'ACCOUPLEMENT RAPIDE DE TUYAU HYDRAULIQUE, LONGUEUR 1 7/16 PO, TAILLE DE COUPLEUR 1/4 PO, CONNEXION NPTF, BILLE

MANCHON D'ACCOUPLEMENT RAPIDE DE TUYAU HYDRAULIQUE, LONGUEUR 1 7/16 PO, TAILLE DE COUPLEUR 1/4 PO, CONNEXION NPTF, BILLE

PARKER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $66.79 / CHAQUE
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
  • N° article DYESH2-63
  • N° de modèle du manufacturier SH2-63
  • N° de classification normalisée des produits et services 27121701
  • PAGE DU CATALOGUE # 1557
  • Poids à l’expédition 0.005 lb

Spécifications techniques

  • ArticleManchon d'accouplement rapide de tuyau hydraulique
  • Type de connexionNPTF
  • Type de blocage du raccordBille
  • Type de raccordNPTF femelle
  • Sexe du raccord pour tuyauFemelle
  • Débit max.11 L/min
  • Longueur hors tout1 7/16 po
  • Taille de filetage1/4 po-18
  • Comprend un dispositif d'arrêtArrêt inclus
  • Matériau des roulementsAcier inoxydable
  • Raccord HansenLL2-K16
  • Raccord ParkerSH2-63
  • Matériau du corps Acier inoxydable 303
  • Composant de couplage Bouchon
  • Taille de coupleur 1/4 po
  • À utiliser avec Coupleur ISO 7241-1 série B
  • Comprend le roulement Roulement inclus
  • Pression de service max. à 70 F 5 000 lb/po²
  • Matériau de joint Nitrile
  • Type de vanne Champignon
  • Comprend une vanne Valve incluse
  • Finition/revêtement Lisse
  • D.E. max. 7/8 po
  • Normes ISO 7241-1 série B