!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MANCHON D'ACCOUPLEMENT À RACCORD RAPIDE DE TUYAU, DIMENSION DU CORPS 1/2 PO, NPT, 304 SS

MANCHON D'ACCOUPLEMENT À RACCORD RAPIDE DE TUYAU, DIMENSION DU CORPS 1/2 PO, NPT, 304 SS

SPEEDAIRE

MANCHON D'ACCOUPLEMENT À RACCORD RAPIDE DE TUYAU, DIMENSION DU CORPS 1/2 PO, NPT, 304 SS close
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
MANCHON D'ACCOUPLEMENT À RACCORD RAPIDE DE TUYAU, DIMENSION DU CORPS 1/2 PO, NPT, 304 SS

MANCHON D'ACCOUPLEMENT À RACCORD RAPIDE DE TUYAU, DIMENSION DU CORPS 1/2 PO, NPT, 304 SS

SPEEDAIRE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $25.53 / CHAQUE
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
  • N° article SDR30E585
  • N° de modèle du manufacturier 30E585
  • N° de classification normalisée des produits et services 27131613
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Spécifications techniques

  • ArticleManchon d'accouplement à raccord rapide de tuyau
  • Matériau304 SS
  • Sexe du raccord pour tuyauMâle
  • Taille du raccord pour tuyau1/4 po
  • Pression de service max. à 70 F400 lb/po²
  • Plage de température-40 Degrees F - 250 Degrees F
  • Taille de corps du raccord rapide pneumatique1/2 po
  • Type de raccord interchangeable Style asiatique haut débit
  • Composant de couplage Bouchon
  • Type de connexion NPT
  • Cannelé(e) Non cannelé
  • Matériau de joint Caoutchouc nitril-butadiène hydrogéné
  • À utiliser avec Manchons d'accouplement à haut débit