!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MAMELON

MAMELON

PARKER

MAMELON close
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
MAMELON

MAMELON

PARKER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $16.62 / CHAQUE
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
  • N° article DYEH4F
  • N° de modèle du manufacturier H4F
  • N° de classification normalisée des produits et services 27131613
  • PAGE DU CATALOGUE # 1581
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Spécifications techniques

  • ArticleManchon d'accouplement à raccord rapide de tuyau
  • MatériauAcier
  • Sexe du raccord pour tuyauMâle
  • Taille du raccord pour tuyau3/8 po
  • Finition/revêtementChrome trivalent
  • Pression de service max. à 70 F300 lb/po²
  • Comprend une vanneValve non incluse
  • Plage de température-40 Degrees F - 250 Degrees F
  • Type de raccord interchangeable Industriel
  • Composant de couplage Bouchon
  • Type de connexion Raccord cannelé
  • Pour D.I. de tuyau 3/8 po
  • Cannelé(e) Cannelé
  • Débit max. 3 114,85 L/min
  • Longueur hors tout 2 23/64 po
  • Taille de corps du raccord rapide pneumatique 1/2 po