!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PRISE RCCRD,ACR,TUYAU 3/8 PO,110 PI3/MI

PRISE RCCRD,ACR,TUYAU 3/8 PO,110 PI3/MI

PARKER

PRISE RCCRD,ACR,TUYAU 3/8 PO,110 PI3/MI close
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
PRISE RCCRD,ACR,TUYAU 3/8 PO,110 PI3/MI

PRISE RCCRD,ACR,TUYAU 3/8 PO,110 PI3/MI

PARKER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $19.58 / CHAQUE
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
  • N° article WWG30N380
  • N° de modèle du manufacturier 1F
  • N° de classification normalisée des produits et services 27131613
  • PAGE DU CATALOGUE # 1580
  • Poids à l’expédition 0.15 lb

Spécifications techniques

  • ArticleManchon d'accouplement à raccord rapide de tuyau
  • MatériauAcier
  • Sexe du raccord pour tuyauFemelle
  • Taille du raccord pour tuyau3/8 po
  • Cannelé(e)Non cannelé
  • Type de blocage du raccordManchon
  • Comprend une vanneValve non incluse
  • Longueur hors tout2 1/16 po
  • Taille de corps du raccord rapide pneumatique1/2 po
  • Type de raccord interchangeable Automobile, Tru Flate
  • Composant de couplage Bouchon
  • Type de connexion NPT
  • Finition/revêtement Chrome trivalent
  • Débit max. 3 114,85 L/min
  • Matériau de joint Nitrile
  • Taille de filetage 3/8 po-18
  • Plage de température -40 degrés à 250 degrés F
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)