!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MANCHON

MANCHON

PARKER

MANCHON close
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
MANCHON

MANCHON

PARKER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $24.28 / CHAQUE
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
  • N° article DYEH2F-G
  • N° de modèle du manufacturier H2F-G
  • N° de classification normalisée des produits et services 27131613
  • PAGE DU CATALOGUE # 1580
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Spécifications techniques

  • ArticleManchon d'accouplement à raccord rapide de tuyau
  • MatériauAcier
  • Sexe du raccord pour tuyauMâle
  • Taille du raccord pour tuyau3/4 po
  • Cannelé(e)Non cannelé
  • Débit max.3 114,85 L/min
  • Taille de filetage3/4 po-14
  • Plage de température-40 degrés à 250 degrés F
  • Type de raccord interchangeable Industriel
  • Composant de couplage Bouchon
  • Type de connexion NPT
  • Finition/revêtement Chrome trivalent
  • Pression de service max. à 70 F 300 lb/po²
  • Comprend une vanne Valve non incluse
  • Longueur hors tout 2 3/8 po
  • Taille de corps du raccord rapide pneumatique 1/2 po