!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FILETAGE MAMELON AIR FEMALE

FILETAGE MAMELON AIR FEMALE

PARKER

FILETAGE MAMELON AIR FEMALE close
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
FILETAGE MAMELON AIR FEMALE

FILETAGE MAMELON AIR FEMALE

PARKER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $16.60 / CHAQUE
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
  • N° article DYEH3F
  • N° de modèle du manufacturier H3F
  • N° de classification normalisée des produits et services 27131613
  • PAGE DU CATALOGUE # 1582
  • Poids à l’expédition 0.15 lb

Spécifications techniques

  • ArticleManchon d'accouplement à raccord rapide de tuyau
  • MatériauAcier
  • Sexe du raccord pour tuyauFemelle
  • Taille du raccord pour tuyau1/2 po
  • Cannelé(e)Non cannelé
  • Débit max.3 114,85 L/min
  • Taille de filetage1/2 po-14
  • Plage de température-40 degrés à 250 degrés F
  • Type de raccord interchangeable Industriel
  • Composant de couplage Bouchon
  • Type de connexion NPT
  • Finition/revêtement Zinc avec chrome trivalent transparent
  • Pression de service max. à 70 F 300 lb/po²
  • Comprend une vanne Valve non incluse
  • Longueur hors tout 2 3/16 po
  • Taille de corps du raccord rapide pneumatique 1/2 po