!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
EMBOUT ENFCHBL,1-1/16-12,BTI 1/2PO,ACIER

EMBOUT ENFCHBL,1-1/16-12,BTI 1/2PO,ACIER

EATON HANSEN

EMBOUT ENFCHBL,1-1/16-12,BTI 1/2PO,ACIER close
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
EMBOUT ENFCHBL,1-1/16-12,BTI 1/2PO,ACIER

EMBOUT ENFCHBL,1-1/16-12,BTI 1/2PO,ACIER

EATON HANSEN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $122.67 / CHAQUE
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
  • N° article WWG33M282
  • N° de modèle du manufacturier 12FFP106UN
  • N° de classification normalisée des produits et services 27121701
  • PAGE DU CATALOGUE # 1557
  • Poids à l’expédition 0.65 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMamelon de raccord hydraulique
  • Matériau du corpsAcier
  • Sexe du raccord pour tuyauFemelle
  • Type de connexionUNF
  • Taille de filetage1 1/16 po-12
  • Matériau de jointNitrile
  • À utiliser avecN Degrees de fabricant 12FFS50, 12FFS75UN, 12FFS106UN
  • Matériau de l'anneau de tiragePTFE
  • Composant de couplage Bouchon
  • Taille de coupleur 1/2 po
  • Type de blocage du raccord Instantané
  • Longueur hors tout 2 15/16 po
  • Matériau de manchon Acier zingué
  • Matériau des roulements Acier inoxydable
  • Normes ISO 16028
  • D.E. max. 1 9/16 po
  • Pays d’origine France (sous réserve de modification)