!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ACCOUPLEMENT RAPIDE USAGE GENERAL

ACCOUPLEMENT RAPIDE USAGE GENERAL

PARKER

ACCOUPLEMENT RAPIDE USAGE GENERAL close
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
ACCOUPLEMENT RAPIDE USAGE GENERAL

ACCOUPLEMENT RAPIDE USAGE GENERAL

PARKER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $66.25 / CHAQUE
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
  • N° article DYEPHN16-16F
  • N° de modèle du manufacturier PHN16-16F
  • N° de classification normalisée des produits et services 26111907
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.37 lb

Spécifications techniques

  • ArticleManchon d'accouplement rapide de tuyau hydraulique
  • Matériau du corpsAcier
  • Sexe du raccord pour tuyauFemelle
  • Débit max.151,4 L/min
  • Type de connexionNPTF
  • Comprend le roulementRoulement non inclus
  • Comprend un dispositif d'arrêtArrêt inclus
  • Finition/revêtementZingué
  • Matériau de jointBuna-N
  • D.E. max.1 3/4 po
  • Composant de couplage Bouchon
  • Taille de coupleur 1 po
  • Pression de service max. à 70 F 2 000 lb/po²
  • Type de blocage du raccord Bille
  • Comprend une vanne Valve non incluse
  • Longueur hors tout 2-3/32 po
  • Taille de filetage 1 po-11 1/2
  • Matériau de manchon Acier
  • Type de raccord NPTF femelle