!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COUPLEUR MALE RAPIDE

COUPLEUR MALE RAPIDE

PARKER

COUPLEUR MALE RAPIDE close
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
COUPLEUR MALE RAPIDE

COUPLEUR MALE RAPIDE

PARKER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $68.20 / CHAQUE
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
  • N° article DYEBST-N8M
  • N° de modèle du manufacturier BST-N8M
  • N° de classification normalisée des produits et services 27121701
  • PAGE DU CATALOGUE # 1558
  • Poids à l’expédition 0.45 lb

Spécifications techniques

  • ArticleManchon d'accouplement rapide de tuyau hydraulique
  • Matériau du corpsLaiton
  • Sexe du raccord pour tuyauMâle
  • Débit max.189,3 L/min
  • Type de connexionNPTF
  • Comprend le roulementRoulement inclus
  • Comprend un dispositif d'arrêtArrêt non inclus
  • Finition/revêtementLisse
  • Matériau des roulementsAcier inoxydable
  • Type de raccordMâle NPTF
  • Composant de couplage Bouchon
  • Taille de coupleur 1 po
  • Pression de service max. à 70 F 1 200 lb/po²
  • Type de blocage du raccord Manchon
  • Comprend une vanne Valve non incluse
  • Longueur hors tout 2-33/64 po
  • Taille de filetage 1 po-11-1/2
  • Matériau de joint Nitrile
  • À utiliser avec Parker ST
  • D.E. max. 1 9/16 po