!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RACCORD POUSSOIR,FEMELLE,1/4 X 1/4 PO

RACCORD POUSSOIR,FEMELLE,1/4 X 1/4 PO

APPROVED VENDOR

RACCORD POUSSOIR,FEMELLE,1/4 X 1/4 PO close
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
RACCORD POUSSOIR,FEMELLE,1/4 X 1/4 PO

RACCORD POUSSOIR,FEMELLE,1/4 X 1/4 PO

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $113.10 / CHAQUE
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
  • N° article WWG5JKN6
  • N° de modèle du manufacturier 17-0036
  • N° de classification normalisée des produits et services 31163101
  • PAGE DU CATALOGUE # 569
  • Poids à l’expédition 0.17 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCoupleur à raccord rapide
  • SortieRaccord rapide de 1/4 po (F)
  • Pression max.6 000 lb/po²
  • Type de produitCoupleur à raccord rapide
  • Entrée 1/4 po FNPT
  • Matériau Acier inoxydable
  • Température de fluide max. 195 Degrees F