!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COUPLEUR RAPIDE, 3/8 (F)NPT

COUPLEUR RAPIDE, 3/8 (F)NPT

APPROVED VENDOR

COUPLEUR RAPIDE, 3/8 (F)NPT close
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
COUPLEUR RAPIDE, 3/8 (F)NPT

COUPLEUR RAPIDE, 3/8 (F)NPT

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $16.27 / CHAQUE
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
  • N° article GGF1MDG7
  • N° de modèle du manufacturier 1MDG7
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141734
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.24 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCoupleur à raccord rapide
  • SortieRaccord rapide de 3/8 po (F)
  • Pression max.4 000 lb/po²
  • Type de produitCoupleur à raccord rapide
  • Entrée 3/8 po FNPT
  • Matériau Laiton/acier inoxydable
  • Température de fluide max. 300 degrés F