!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DISQUE DE PONÇAGE, CHANGEMENT RAPIDE, GRAIN P150.2 PO, OXYDE D'ALU

DISQUE DE PONÇAGE, CHANGEMENT RAPIDE, GRAIN P150.2 PO, OXYDE D'ALU

3M

DISQUE DE PONÇAGE, CHANGEMENT RAPIDE, GRAIN P150.2 PO, OXYDE D'ALU close
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
DISQUE DE PONÇAGE, CHANGEMENT RAPIDE, GRAIN P150.2 PO, OXYDE D'ALU

DISQUE DE PONÇAGE, CHANGEMENT RAPIDE, GRAIN P150.2 PO, OXYDE D'ALU

3M

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1.98 / CHAQUE
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
  • N° article MMMAB14559
  • N° de modèle du manufacturier AB14559
  • N° de classification normalisée des produits et services 31191504
  • PAGE DU CATALOGUE # 1359
  • Poids à l’expédition 0.07 lb

Informations sur le produit

Ce disque de ponçage à changement rapide de grain P150 a un diamètre de ponçage de 2po et est doté d'un abrasif à l'oxyde d'aluminium. Ce disque à rouler est parfait pour une utilisation dans le soudage, le travail des métaux et dans l'entretien, les réparations et les opérations. Il peut être exécuté humide ou sec et est lié à la résine pour une résistance à la chaleur. Ce disque de ponçage a un support en polyester de poids YF qui est résistant à l'eau. Vitesse 25 000 tr/m

Spécifications techniques

  • ArticleDisque tissu Roloc
  • Poids de l'endosYf
  • Série361F
  • Matériau de l'endos Tissu polyester
  • Grain 150
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)