!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DISQUE DE PONÇAGE, CHANGEMENT RAPIDE, GRAIN P120.1 PO, OXYDE D'ALU

DISQUE DE PONÇAGE, CHANGEMENT RAPIDE, GRAIN P120.1 PO, OXYDE D'ALU

3M

DISQUE DE PONÇAGE, CHANGEMENT RAPIDE, GRAIN P120.1 PO, OXYDE D'ALU close
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
DISQUE DE PONÇAGE, CHANGEMENT RAPIDE, GRAIN P120.1 PO, OXYDE D'ALU

DISQUE DE PONÇAGE, CHANGEMENT RAPIDE, GRAIN P120.1 PO, OXYDE D'ALU

3M

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1.56 / CHAQUE
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
  • N° article MMMAB11414
  • N° de modèle du manufacturier AB11414
  • N° de classification normalisée des produits et services 31191500
  • PAGE DU CATALOGUE # 1359
  • Poids à l’expédition 0.005 lb

Informations sur le produit

Ce disque de ponçage à changement rapide d'un po de diamètre est doté d'un abrasif de grain P120 et d'un support en polyester de poids YF résistant à l'eau. Ce disque à rouler a un abrasif en oxyde d'aluminium et peut être utilisé à sec ou à l'eau. Il est lié à la résine pour résister à la chaleur. Ce disque de ponçage est parfait pour une utilisation dans le soudage, le travail des métaux et l'entretien, les réparations et les opérations. Vitesse 30 000 tr/min.

Spécifications techniques

  • ArticleDisque tissu Roloc
  • Poids de l'endosYf
  • Série361F
  • Matériau de l'endos Tissu polyester
  • Grain 120