!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TAMP.RECHANGE,DISQUE CH.RAP,20 000TR/MIN

TAMP.RECHANGE,DISQUE CH.RAP,20 000TR/MIN

NORTON

TAMP.RECHANGE,DISQUE CH.RAP,20 000TR/MIN close
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
TAMP.RECHANGE,DISQUE CH.RAP,20 000TR/MIN

TAMP.RECHANGE,DISQUE CH.RAP,20 000TR/MIN

NORTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 58,29 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 10 = 582,90 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 10. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article NRN63642543220
  • N° de modèle du manufacturier 63642543220
  • N° de classification normalisée des produits et services 31191505
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTampon de soutien du disque à changement rapide
  • Système de changement rapide pour le montage d'abrasifsTS
  • Type de connecteurArbre droit
  • DensitéRigide
  • Nombre de trous de videAucune aspiration
  • Longueur hors tout2 1/2 po
  • Diamètre hors tout3 po
  • Type de montage abrasif Changement rapide
  • Taille du conducteur 1/4 po
  • Forme du tampon d'appui Rond
  • Vitesse de fonctionnement maximale 20 000 tr/min
  • Couleur Noir
  • Largeur hors tout 3 po
  • Épaisseur hors tout Sans objet