!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUBE QUARTZ A FIL HORIZONTAL 0.45KW

TUBE QUARTZ A FIL HORIZONTAL 0.45KW

FOSTORIA

TUBE QUARTZ A FIL HORIZONTAL 0.45KW close
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
TUBE QUARTZ A FIL HORIZONTAL 0.45KW

TUBE QUARTZ A FIL HORIZONTAL 0.45KW

FOSTORIA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $169.16 / CHAQUE
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
  • N° article WWG1UMN9
  • N° de modèle du manufacturier 671-3454
  • N° de classification normalisée des produits et services 40101830
  • PAGE DU CATALOGUE # 1963
  • Poids à l’expédition 1.35 lb

Spécifications techniques

  • ArticleÉlément de chauffage tubulaire infrarouge électrique
  • Longueur hors tout13 po
  • Type de connexion5 1/2 po queue de cochon
  • Puissance en watt450
  • Position de montage de l'appareil de chauffageHorizontale
  • Intensité (A)3,7 A
  • À utiliser avec No. de fabricant FFH-912B
  • Diamètre 5/8 po
  • Tension (V) 120 VCA
  • Type de radiateur compatible Série de radiateurs infrarouges de chez Fostoria Electric
  • Régulation de tension 0,02