!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUBE QUARTZ GOUJON HORIZONTAL 3KW

TUBE QUARTZ GOUJON HORIZONTAL 3KW

FOSTORIA

TUBE QUARTZ GOUJON HORIZONTAL 3KW close
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
TUBE QUARTZ GOUJON HORIZONTAL 3KW

TUBE QUARTZ GOUJON HORIZONTAL 3KW

FOSTORIA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $269.92 / CHAQUE
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
  • N° article WWG1UMN7
  • N° de modèle du manufacturier 671-5060
  • N° de classification normalisée des produits et services 40101830
  • PAGE DU CATALOGUE # 1963
  • Poids à l’expédition 2.35 lb

Spécifications techniques

  • ArticleÉlément de chauffage tubulaire infrarouge électrique
  • Longueur hors tout50 3/4 po
  • Tension (V)208 VCA
  • Type de radiateur compatibleSérie de radiateurs infrarouges de chez Fostoria Electric
  • Régulation de tension0,02
  • À utiliser avec No. de fabricant OCH-57
  • Diamètre 5/8 po
  • Puissance en watt 3 000 W
  • Position de montage de l'appareil de chauffage Horizontale
  • Intensité (A) 14,4 A