!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GOUJON QUARTZ TUBE 3KW HORIZONTAL

GOUJON QUARTZ TUBE 3KW HORIZONTAL

FOSTORIA

GOUJON QUARTZ TUBE 3KW HORIZONTAL close
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
GOUJON QUARTZ TUBE 3KW HORIZONTAL

GOUJON QUARTZ TUBE 3KW HORIZONTAL

FOSTORIA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $272.39 / CHAQUE
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
  • N° article WWG1UMN8
  • N° de modèle du manufacturier 671-3786
  • N° de classification normalisée des produits et services 40101830
  • PAGE DU CATALOGUE # 1963
  • Poids à l’expédition 2.5 lb

Spécifications techniques

  • ArticleÉlément de chauffage tubulaire infrarouge électrique
  • Longueur hors tout50 3/4 po
  • Tension (V)240 VCA
  • Type de radiateur compatibleSérie de radiateurs infrarouges de chez Fostoria Electric
  • Régulation de tension0,02 A
  • À utiliser avec No. de fabricant OCH-57
  • Diamètre 5/8 po
  • Puissance en watt 3 000 W
  • Position de montage de l'appareil de chauffage Horizontale
  • Intensité (A) 12,5 A