Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Cet adaptateur d'essai d'ajustement avec un système d'appareil de protection respiratoire à épuration d'air est disponible en noir. Il est destiné à être utilisé avec le testeur d'ajustement quantitatif PortaCount et les pièces faciales des séries North 5500/7700/5400/7600.
Spécifications techniques
ArticleAdaptateur pour essai d'ajustement quantitatif
Compatible avec marqueHoneywell North
Compatible avec série5400, 5500, 7600, 7700
À utiliser avecRespirateurs de la série 5400, respirateurs de la série 5500, respirateurs de la série 7600, respirateurs de la série 7700
Compatible avec numéro de fabricant54001, 550030L, 550030M, 550030S, 760008A, 760008AS, 760008ASW, 760008AW, 770030L, 770030M
Pays d’origineÉtats-Unis
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 28,65 $
/ BOÎTE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: