!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CONNECTEUR RAPIDE, POLYOLÉFINE, 10 AWG, 12 AWG

CONNECTEUR RAPIDE, POLYOLÉFINE, 10 AWG, 12 AWG

PICO

CONNECTEUR RAPIDE, POLYOLÉFINE, 10 AWG, 12 AWG close
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
CONNECTEUR RAPIDE, POLYOLÉFINE, 10 AWG, 12 AWG

CONNECTEUR RAPIDE, POLYOLÉFINE, 10 AWG, 12 AWG

PICO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $356.95 / PAQUET de 100
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
  • N° article PIC6965-36
  • N° de modèle du manufacturier 6965-36
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121432
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.487 lb

Spécifications techniques

  • ArticleConnecteur rapide
  • Température maximale de fonctionnement221 Degrees F
  • Taille minimale du fil10 AWG
  • NormesConforme à la directive RoHS
  • Matériau d'isolation Polyoléfine
  • Tension maximale 600 V
  • Taille maximale du fil 12 AWG
  • Type d'isolation Thermo-rétractable