!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUYAU POUSSER, 250 PI LO, BL, NITRILE

TUYAU POUSSER, 250 PI LO, BL, NITRILE

CONTINENTAL

TUYAU POUSSER, 250 PI LO, BL, NITRILE close
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
TUYAU POUSSER, 250 PI LO, BL, NITRILE

TUYAU POUSSER, 250 PI LO, BL, NITRILE

CONTINENTAL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 9,38 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 250 = 2 345,00 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 250. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article XIH20022724
  • N° de modèle du manufacturier 20022724
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142009
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 36.25 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTuyau à pression
  • D.E. de tuyau0,667 po
  • Couleur de tuyauBleu
  • Matériau de la gaine de tuyauCaoutchouc nitrile carboxylé
  • Plage de température-40 à 200 Degrees F
  • Configuration du tuyauVrac
  • Pour type de médiaAir, chlorure de calcium, dioxyde de carbone, éthanol, éthylène glycol, formaldéhyde, glycérine, heptane, hexane, isopropanol, kérosène, air lubrifié, méthanol, naphte, gaz azoté, parrafines (cire), bisulfate de sodium, solvants, solvant Stoddard, térébenthine, eau
  • D.I. de tuyau 3/8 po
  • Longueur de tuyau 250 pi
  • Matériau du tube de tuyau Nitrile
  • Pression de service max. à 70 F 400 lb/po²
  • Normes MSHA, RMA classe A
  • Produits chimiques non recommandés Acide acétique (glacial), acétone, ammoniac (liquides), hydroxyde d'ammonium, ammoniac anhydre, liquide de transmission automatique, boissons, liquide de frein, acide chromique 30 %, acide chromique 50 %, cyclohexane, DEF, carburant diesel, aliments secs, acétate d'éthyle, formaldéhyde, acide formique, mazout, essence, liquide hydraulique (pétrole), liquide hydraulique (synthétique), hydrazine, acide chlorhydrique/muriaque (100 %), acide chlorhydrique/muriaque (37 %), acide fluorhydrique (20 %), acide fluorhydrique (75 %), acide fluorhydrique 100 %, propane liquide, gaz de pétrole liquéfié, chlorure de méthyle, méthyléthylcétone (MEK), huile moteur, gaz naturel, acide nitrique (50 % de la solution), oxygène, acide phosphorique (40 % de la solution), hydroxyde de potassium (50 %), réfrigérant R-12, réfrigérant R-134a, réfrigérant R-22, réfrigérant R-404A, réfrigérant R-407C, réfrigérant R-502, hydroxyde de sodium/soude caustique (20 %), hydroxyde de sodium/soude caustique (50 %), hydroxyde de sodium/soude caustique (80 %), hypochlorite de sodium/eau de Javel (jusqu'à 20 %), vapeur, acide sulfurique (10 % - 75 %), acide sulfurique (75 % - 100 %), toluène, trichloréthylène (50 %), xylène