!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUYAU POUSSER, 150 PI LO, RG, VINYLE

TUYAU POUSSER, 150 PI LO, RG, VINYLE

CONTINENTAL

TUYAU POUSSER, 150 PI LO, RG, VINYLE close
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
TUYAU POUSSER, 150 PI LO, RG, VINYLE

TUYAU POUSSER, 150 PI LO, RG, VINYLE

CONTINENTAL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 10,22 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 150 = 1 533,00 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 150. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article XIH20307764
  • N° de modèle du manufacturier 20307764
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142002
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 26.13 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTuyau à pression
  • D.E. de tuyau0,75 po
  • Couleur de tuyauRouge
  • Matériau de la gaine de tuyauCaoutchouc nitrile carboxylé
  • Plage de température-40 à 200 Degrees F
  • Matériau de renforcement du tuyauFibres
  • Configuration du tuyauVrac
  • Pour type de médiaAir, chlorure de calcium, dioxyde de carbone, éthanol, éthylène glycol, formaldéhyde, glycérine, heptane, hexane, isopropanol, kérosène, air lubrifié, méthanol, naphte, gaz azoté, parrafines (cire), bisulfate de sodium, solvants, solvant Stoddard, térébenthine, eau
  • D.I. de tuyau 1/2 po
  • Longueur de tuyau 150 pi
  • Matériau du tube de tuyau Vinyle
  • Pression de service max. à 70 F 400 lb/po²
  • Normes MSHA, RMA classe A
  • Facteur de sécurité 4:1
  • Produits chimiques non recommandés Acide acétique (glacial), acétone, ammoniac (liquides), hydroxyde d'ammonium, ammoniac anhydre, liquide de transmission automatique, boissons, liquide de frein, acide chromique 30 %, acide chromique 50 %, cyclohexane, DEF, carburant diesel, aliments secs, acétate d'éthyle, formaldéhyde, acide formique, mazout, essence, liquide hydraulique (pétrole), liquide hydraulique (synthétique), hydrazine, acide chlorhydrique/muriaque (100 %), acide chlorhydrique/muriaque (37 %), acide fluorhydrique (20 %), acide fluorhydrique (75 %), acide fluorhydrique 100 %, propane liquide, gaz de pétrole liquéfié, chlorure de méthyle, méthyléthylcétone (MEK), huile moteur, gaz naturel, acide nitrique (50 % de la solution), oxygène, acide phosphorique (40 % de la solution), hydroxyde de potassium (50 %), réfrigérant R-12, réfrigérant R-134a, réfrigérant R-22, réfrigérant R-404A, réfrigérant R-407C, réfrigérant R-502, hydroxyde de sodium/soude caustique (20 %), hydroxyde de sodium/soude caustique (50 %), hydroxyde de sodium/soude caustique (80 %), hypochlorite de sodium/eau de Javel (jusqu'à 20 %), vapeur, acide sulfurique (10 % - 75 %), acide sulfurique (75 % - 100 %), toluène, trichloréthylène (50 %), xylène