!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUYAU POUSSER, 150 PI LO, NR, NITRILE

TUYAU POUSSER, 150 PI LO, NR, NITRILE

CONTINENTAL

TUYAU POUSSER, 150 PI LO, NR, NITRILE close
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
TUYAU POUSSER, 150 PI LO, NR, NITRILE

TUYAU POUSSER, 150 PI LO, NR, NITRILE

CONTINENTAL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $630.32 / CHAQUE
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
  • N° article XIH20026033
  • N° de modèle du manufacturier 20026033
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142009
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 27.55 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTuyau à pression
  • D.E. de tuyau0,797 po
  • Couleur de tuyauNoir
  • Matériau de la gaine de tuyauNitrile
  • Plage de température-20 Degrees à 190 Degrees F
  • Facteur de sécurité4:1
  • Produits chimiques non recommandésAcide acétique (glacial), acétone, ammoniac (liquides), hydroxyde d'ammonium, ammoniac anhydre, liquide de transmission automatique, boissons, liquide de frein, acide chromique 30 %, acide chromique 50 %, cyclohexane, DEF, carburant diesel, aliments secs, acétate d'éthyle, formaldéhyde, acide formique, mazout, essence, liquide hydraulique (pétrole), liquide hydraulique (synthétique), hydrazine, acide chlorhydrique/muriaque (100 %), acide chlorhydrique/muriaque (37 %), acide fluorhydrique (20 %), acide fluorhydrique (75 %), acide fluorhydrique 100 %, propane liquide, gaz de pétrole liquéfié, chlorure de méthyle, méthyléthylcétone (MEK), huile moteur, gaz naturel, acide nitrique (50 % de la solution), oxygène, acide phosphorique (40 % de la solution), hydroxyde de potassium (50 %), réfrigérant R-12, réfrigérant R-134a, réfrigérant R-22, réfrigérant R-404A, réfrigérant R-407C, réfrigérant R-502, hydroxyde de sodium/soude caustique (20 %), hydroxyde de sodium/soude caustique (50 %), hydroxyde de sodium/soude caustique (80 %), hypochlorite de sodium/eau de Javel (jusqu'à 20 %), vapeur, acide sulfurique (10 % - 75 %), acide sulfurique (75 % - 100 %), toluène, trichloréthylène (50 %), xylène
  • D.I. de tuyau 1/2 po
  • Longueur de tuyau 150 pi
  • Matériau du tube de tuyau Nitrile
  • Pression de service max. à 70 F 250 lb/po²
  • Normes RMA Classe B
  • Configuration du tuyau Vrac
  • Pour type de média Air, chlorure de calcium, dioxyde de carbone, éthanol, éthylène glycol, formaldéhyde, glycérine, heptane, hexane, isopropanol, kérosène, air lubrifié, méthanol, naphte, gaz azoté, parrafines (cire), bisulfate de sodium, solvants, solvant Stoddard, térébenthine, eau