!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUYAU HYDRAULIQUE, D.E. DE TUYAU 1 1/32 PO, D.I. DE TUYAU 3/4 PO, LONGUEUR DE TUYAU 200 PI, 300 LB/PO2 À 70 F, ROUGE

TUYAU HYDRAULIQUE, D.E. DE TUYAU 1 1/32 PO, D.I. DE TUYAU 3/4 PO, LONGUEUR DE TUYAU 200 PI, 300 LB/PO2 À 70 F, ROUGE

PARKER

TUYAU HYDRAULIQUE, D.E. DE TUYAU 1 1/32 PO, D.I. DE TUYAU 3/4 PO, LONGUEUR DE TUYAU 200 PI, 300 LB/PO2 À 70 F, ROUGE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
TUYAU HYDRAULIQUE, D.E. DE TUYAU 1 1/32 PO, D.I. DE TUYAU 3/4 PO, LONGUEUR DE TUYAU 200 PI, 300 LB/PO2 À 70 F, ROUGE

TUYAU HYDRAULIQUE, D.E. DE TUYAU 1 1/32 PO, D.I. DE TUYAU 3/4 PO, LONGUEUR DE TUYAU 200 PI, 300 LB/PO2 À 70 F, ROUGE

PARKER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 21,66 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 200 = 4 332,00 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 200. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article DYE80112REDRLR
  • N° de modèle du manufacturier 801-12-RED-RL
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142009
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 160.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTuyau hydraulique
  • Rayon de cintrage7 po
  • D.E. de tuyau1 1/32 po
  • Couleur de tuyauRouge
  • Type de renforcement du tuyauTresse
  • Aspiration nominale15 po de mercure
  • Matériau de la gaine de tuyauCaoutchouc synthétique
  • Facteur de sécurité4:1
  • Pour type de médiaAntigel, fluide hydraulique (pétrole), huiles lubrifiantes
  • Configuration du tuyauVrac
  • Pression de service max. à 70 F 300 lb/po²
  • D.I. de tuyau 3/4 po
  • Longueur de tuyau 200 pi
  • Matériau de renforcement du tuyau Fibre
  • Plage de température Air : 158 Degrees F, huile : -40 Degrees F à 257 Degrees F eau : 185 Degrees F
  • Normes MSHA Accepted
  • Matériau du tube de tuyau Caoutchouc synthétique
  • Produits chimiques compatibles Air, fluide hydraulique, eau
  • Couches tressées entourant le tuyau 1
  • Produits chimiques non recommandés Consultez un représentant d'Acklands Grainger
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande