!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BALAI BROSSE POUSSER, MOYEN, BLEU/ROUGE/NOIR/GRIS, FACE 24PO/MANCHE 60PO/DIA 1PO, SYNTHÉTIQUE/BOIS

BALAI BROSSE POUSSER, MOYEN, BLEU/ROUGE/NOIR/GRIS, FACE 24PO/MANCHE 60PO/DIA 1PO, SYNTHÉTIQUE/BOIS

GARANT

BALAI BROSSE POUSSER, MOYEN, BLEU/ROUGE/NOIR/GRIS, FACE 24PO/MANCHE 60PO/DIA 1PO, SYNTHÉTIQUE/BOIS close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.
BALAI BROSSE POUSSER, MOYEN, BLEU/ROUGE/NOIR/GRIS, FACE 24PO/MANCHE 60PO/DIA 1PO, SYNTHÉTIQUE/BOIS

BALAI BROSSE POUSSER, MOYEN, BLEU/ROUGE/NOIR/GRIS, FACE 24PO/MANCHE 60PO/DIA 1PO, SYNTHÉTIQUE/BOIS

GARANT

Prix en liquidation :
$45.90 / CHAQUE

Votre prix : 61,20 $ / CHAQUE

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article GARGPWBRSU24
  • N° de modèle du manufacturier GPWBRSU24
  • N° de classification normalisée des produits et services 47131604
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 3.4 lb

Informations sur le produit

Rangez facilement l'espace de travail à l'aide de ce balai de brosse à pousser à usage moyen. Les poils synthétiques bleus, rouges, noirs et gris offrent une durabilité et ajoutent une visibilité supplémentaire. Le manche en bois de 60 pouces vous offre une grande portée et le diamètre de 1 pouce est solide dans votre main. Une large face de balayage de 24 pouces maximise votre efficacité à chaque coup.

Spécifications techniques

  • ArticleBalai-brosse
  • Couleur des soiesBleu/rouge/noir/gris
  • Résistance à l'acideNon
  • Face de balayage 24 po
  • Résistance aux produits chimiques Non
  • Système de chromocodage Non
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande