!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BALAI BROSSE POUSSER, LOURD, ROUGE/NOIR, FACE 18PO/MANCHE 60PO/DIA 1 1/8PO, SYNTHÉTIQUE/BOIS

BALAI BROSSE POUSSER, LOURD, ROUGE/NOIR, FACE 18PO/MANCHE 60PO/DIA 1 1/8PO, SYNTHÉTIQUE/BOIS

GARANT PRO

BALAI BROSSE POUSSER, LOURD, ROUGE/NOIR, FACE 18PO/MANCHE 60PO/DIA 1 1/8PO, SYNTHÉTIQUE/BOIS close
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
BALAI BROSSE POUSSER, LOURD, ROUGE/NOIR, FACE 18PO/MANCHE 60PO/DIA 1 1/8PO, SYNTHÉTIQUE/BOIS

BALAI BROSSE POUSSER, LOURD, ROUGE/NOIR, FACE 18PO/MANCHE 60PO/DIA 1 1/8PO, SYNTHÉTIQUE/BOIS

GARANT PRO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $62.09 / CHAQUE
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
  • N° article GARGPPBMS18
  • N° de modèle du manufacturier GPPBMS18
  • N° de classification normalisée des produits et services 47131604
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.7 lb

Informations sur le produit

Balayez l'espace de travail avec ce balai de brosse à pousser robuste et résistant. Les poils synthétiques rouges et noirs arrondissent facilement la poussière et les débris et résistent aux acides et aux produits chimiques. Une face de balayage de 18 pouces vous permet de naviguer dans des espaces plus petits tout en gardant votre travail efficace. Le manche en bois de 60 pouces offre une portée confortable et le diamètre de 1 1/8 pouce promet une résistance robuste.

Spécifications techniques

  • ArticleBalai
  • Matériau des soiesPTE
  • Couleur des soiesRouge/noir
  • Couleur de manche/poignéeGrain de bois
  • Système de chromocodageÀ code-couleur
  • Type de balai Balai-brosse
  • Longueur des soies 4 po
  • Matériau du bloc Bois
  • Comprend Manche et tête de balai
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)