!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DIAB-BROUET AU-STBLSATR,H51-7/8POXLA21PO

DIAB-BROUET AU-STBLSATR,H51-7/8POXLA21PO

MAGLINER

DIAB-BROUET AU-STBLSATR,H51-7/8POXLA21PO close
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
DIAB-BROUET AU-STBLSATR,H51-7/8POXLA21PO

DIAB-BROUET AU-STBLSATR,H51-7/8POXLA21PO

MAGLINER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $888.79 / CHAQUE
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
  • N° article WWG31XC07
  • N° de modèle du manufacturier HRK15AUAE2
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 38.89 lb

Spécifications techniques

  • ArticleDiable-brouette auto-stabilisateur
  • Profondeur de bavette7-1/2"
  • Type de bavetteDroite, ouverte
  • Comprend des ailes de roueAvec garde-boue
  • Roues sur essieu non-marquantesRoues sur essieu non-marquantes
  • ComprendInstructions d'assemblage
  • Comprend une pédale pour déplacer la chargeSans pédale pour déplacer la charge
  • Peut monter un escalierNon
  • Hauteur hors tout51-7/8 po
  • Pour type de surfaceToutes les surfaces
  • Capacité de charge 500 lb
  • Largeur de bavette 18"
  • Profil de la bavette Biseauté
  • Type de roue montée sur essieu Anti-crevaisons
  • Couleur Argent
  • Comprend une pédale d'assistance Sans pédale d'assistance
  • Comprend un protecteur de charge Sans protecteur de charge
  • Profondeur hors tout 18-1/2 po
  • Largeur hors tout 21 po