!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
JEUX POINCONS ET BURINS, ACIER, 26 PC

JEUX POINCONS ET BURINS, ACIER, 26 PC

PROTO

JEUX POINCONS ET BURINS, ACIER, 26 PC close
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
JEUX POINCONS ET BURINS, ACIER, 26 PC

JEUX POINCONS ET BURINS, ACIER, 26 PC

PROTO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $893.10 / CHAQUE
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
  • N° article BLDJ46S2KV
  • N° de modèle du manufacturier J46S2KV
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111505
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 12.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleEnsembles de poinçons et de burins
  • Types inclusCiseau, poinçon
  • Largeur de lame5/8 po
  • Type de ciseauCiseau à froid
  • Comprend un garde-mainNon
  • MatériauAcier
  • Type de contenantPlateau en mousse
  • Anti-étincelleNon
  • CaractéristiquesPanneau d'identification poli sur l'un des plats marqué du numéro et de la taille de l'outil dans une incrustation noire, tiroirs de rangement personnalisés avec plusieurs ensembles modulaires en mousse, mousse de polyéthylène réticulée de haute qualité qui aide à résister aux produits chimiques et autres solvants industriels, extrémité de frappe parabolique modifiée pour aider à réduire Les couches épaisses de mousse qui se déforment et s'écaillent permettent aux outils de s'adapter parfaitement à l'intérieur du tiroir tout en offrant une flexibilité pour un accès facile aux outils
  • Traité thermiquementOui
  • Poids8,303 lb
  • Type d'ensemble Ensemble de poinçons et de burins
  • Nb de pièces 26
  • Comprend une poignée Oui
  • Matériau de manche/poignée Acier
  • Comprend Poinçon central : 1/2, 3/8 po, ciseau à froid : 5/8, 5/16, 1 3/16, 1/4, 7/8, 3/8, 3/4, 1/4, 1 po, poinçon de dérive : 1/4, 3/16, 1/8 po, poinçon : 1/4, 3/32, 3/16, 1/8, 5/32, 7/32 po, poinçon de brique : 5/16 po, poinçon de départ : 1/4 po, 3/32 po, 3/16 po, 1/8 po, 7/32 po
  • Type de mesure SAE
  • Fixable sur longe Non
  • Résistant(e) à la corrosion Oui
  • Finition Oxyde noir
  • Comprend un capuchon de frappe Oui
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)