!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
JEUX POINCONS ET BURINS, ACIER, 12 PC

JEUX POINCONS ET BURINS, ACIER, 12 PC

PROTO

JEUX POINCONS ET BURINS, ACIER, 12 PC close
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
JEUX POINCONS ET BURINS, ACIER, 12 PC

JEUX POINCONS ET BURINS, ACIER, 12 PC

PROTO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $333.27 / CHAQUE
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
  • N° article BLDJ2S2KV
  • N° de modèle du manufacturier J2S2KV
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111505
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 3.1 lb

Spécifications techniques

  • ArticleEnsembles de poinçons et de burins
  • Types inclusCiseau, poinçon
  • Forme de l'extrémité de lameDiamant
  • Comprend une poignéeOui
  • Matériau de manche/poignéeAcier
  • ComprendCape Chisel : 7/32 po, poinçon central : 3/8 po, ciseau à froid : 5/16, 7/16, 1/2 po, ciseau à pointe de diamant : 3/16 po, poinçon à broche : 3/32, 3/16, 1/8 po, Coup de poing de départ : 1/16, 3/16, 1/8 po
  • Type de mesureSAE
  • Fixable sur longeNon
  • Résistant(e) à la corrosionOui
  • FinitionOxyde noir
  • Comprend un capuchon de frappeOui
  • Type d'ensemble Ensemble de poinçons et de burins
  • Nb de pièces 12
  • Largeur de lame 3/16 po, 7/32 po, 5/16 po
  • Type de ciseau Cap Chisel, ciseau à froid, ciseau à pointe de diamant
  • Comprend un garde-main Non
  • Matériau Acier
  • Type de contenant Plateau en mousse
  • Anti-étincelle Non
  • Caractéristiques Panneau d'identification poli sur l'un des plats marqué du numéro et de la taille de l'outil dans une incrustation noire, tiroirs de rangement personnalisés avec plusieurs ensembles modulaires en mousse, mousse de polyéthylène réticulée de haute qualité qui aide à résister aux produits chimiques et autres solvants industriels, extrémité de frappe parabolique modifiée pour aider à réduire Les couches épaisses de mousse qui se déforment et s'écaillent permettent aux outils de s'adapter parfaitement à l'intérieur du tiroir tout en offrant une flexibilité pour un accès facile aux outils
  • Traité thermiquement Oui
  • Poids 1,823 lb
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)