!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TRSS DE RÉVISION, POMPE DE TRANSFERT DE CARBURANT, NITRILE ET ACIER INOXYDABLE

TRSS DE RÉVISION, POMPE DE TRANSFERT DE CARBURANT, NITRILE ET ACIER INOXYDABLE

GPI

TRSS DE RÉVISION, POMPE DE TRANSFERT DE CARBURANT, NITRILE ET ACIER INOXYDABLE close
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
TRSS DE RÉVISION, POMPE DE TRANSFERT DE CARBURANT, NITRILE ET ACIER INOXYDABLE

TRSS DE RÉVISION, POMPE DE TRANSFERT DE CARBURANT, NITRILE ET ACIER INOXYDABLE

GPI

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $117.07 / CHAQUE
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
  • N° article GRP110504-1
  • N° de modèle du manufacturier 110504-1
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151551
  • PAGE DU CATALOGUE # 1647
  • Poids à l’expédition 2.0 lb

Informations sur le produit

Ce kit de révision nitrile et acier inoxydable est destiné aux pompes électriques de transfert de fluide. Il aidera à maintenir votre pompe en bon état de fonctionnement et comprend des joints toriques, des joints, des engrenages et des clés d'entraînement. Ce kit est conçu pour être utilisé avec des pompes à carburant diesel jusqu'à 20 % de biodiesel, comme le B20, et de l'essence jusqu'à 15 % d'alcool, y compris le kérosène E15.

Spécifications techniques

  • ArticleTrousse de révision
  • À utiliser avecDestiné à être utilisé avec tous les modèles de pompes à engrenages de transfert de carburant GPI à l'exception du modèle EZ-8.
  • Comprend Engrenages, clavette d'entraînement, joints, joints toriques