!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TROU REPAR POMPE, SANTOPRENE,POUR 12W419

TROU REPAR POMPE, SANTOPRENE,POUR 12W419

SANDPIPER

TROU REPAR POMPE, SANTOPRENE,POUR 12W419 close
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
TROU REPAR POMPE, SANTOPRENE,POUR 12W419

TROU REPAR POMPE, SANTOPRENE,POUR 12W419

SANDPIPER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $525.36 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .
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
  • N° article WWG39L606
  • N° de modèle du manufacturier 476.197.354
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151728
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 5.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTrousse de réparation de pompe
  • Compatible avec le numéro de modèle du fabricantS1FB3P1PPNI000
  • Number of Check Balls4
  • Number of O-Rings0
  • Type de vanneBille
  • Compatible Connection Media TypeFluide
  • Compatible avec le type de pompePompe pneumatique à double diaphragme
  • ComprendBilles de clapet, Diaphragmes, Joints d'étanchéité, Joints
  • Media Temperature (Maximum)180 Degrees F
  • Check Ball Material Santoprene
  • Matériau de diaphragme Santoprene
  • Number of Diaphragms 2
  • Number of Seals 12
  • Type de produit Trousse de réparation côté liquide
  • Compatible avec marque Sandpiper
  • Compatible avec série SÉRIE NON MÉTALLIQUE S1F
  • Media Intake Pressure (Maximum) 100 lb/po2
  • Media Temperature (Minimum) 32 Degrees F
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .