!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TROUSSE REPAR POMPE, BUNA-N, POUR 15U521

TROUSSE REPAR POMPE, BUNA-N, POUR 15U521

SANDPIPER

TROUSSE REPAR POMPE, BUNA-N, POUR 15U521 close
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
TROUSSE REPAR POMPE, BUNA-N, POUR 15U521

TROUSSE REPAR POMPE, BUNA-N, POUR 15U521

SANDPIPER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,169.63 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .
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
  • N° article WWG39L610
  • N° de modèle du manufacturier 476182360
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151728
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 3.05 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTrousse de réparation de pompe
  • Compatible avec le numéro de modèle du fabricantS15B1ABWANS000
  • Number of Check Balls4
  • Number of O-Rings0
  • Type de vanneBille
  • Compatible Connection Media TypeFluide
  • Compatible avec le type de pompePompe pneumatique à double diaphragme
  • ComprendBilles de clapet, Diaphragmes, Joints d'étanchéité, Joints
  • Media Temperature (Maximum)190 Degrees F
  • Check Ball Material Buna-N
  • Matériau de diaphragme Buna-N
  • Number of Diaphragms 2
  • Number of Seals 0
  • Type de produit Trousse de réparation côté liquide
  • Compatible avec marque Sandpiper
  • Compatible avec série SÉRIE MÉTALLIQUE S15
  • Media Intake Pressure (Maximum) 125 lb/po2
  • Media Temperature (Minimum) -10 Degrees F
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .