!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COMPTEUR POMPE,LITRE,CARB 115V 35GALMIN

COMPTEUR POMPE,LITRE,CARB 115V 35GALMIN

GPI

COMPTEUR POMPE,LITRE,CARB 115V 35GALMIN close
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
COMPTEUR POMPE,LITRE,CARB 115V 35GALMIN

COMPTEUR POMPE,LITRE,CARB 115V 35GALMIN

GPI

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $3,638.23 / CHAQUE
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
  • N° article GRPV35115POQM40L8N
  • N° de modèle du manufacturier V35-115PO+QM40-L8N
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151532
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 82.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePompe de transfert de carburant
  • Diamètre de la connexion de bonde2 po
  • Pour taille de contenant30 gal
  • Pression de sortie maximale25 lb/po²
  • ComprendPompe, adaptateur de réservoir
  • Comprend une buseBuse non comprise
  • Comprend un tube d'aspirationTube d'aspiration non compris
  • Type de compteurMécanique
  • CompteurGradué
  • Type de montageBonde
  • Type de raccord de pompeFNPT
  • Longueur hors tout19 po
  • Résistance aux explosionsAntidéflagrant
  • Intensité maximale (A)9,8 A
  • Régime de moteur (tr/min)1 725 tr/min
  • Matériau de l'adaptateurAluminium
  • CaractéristiquesAuto-amorçant, finition durable enduite de poudre, moteur antidéflagrant, protection contre les surcharges thermiques, prêt pour casse-vide
  • Hauteur au-dessus du conteneur15 po
  • Comprend un adaptateur de bondeAdaptateur de bonde compris
  • Température de fluide min.-20 Degrees F
  • Nombre de phases1
  • Matériau de jointBuna-N
  • Matériau de becAluminium
  • Vitesse variableVitesse fixe
  • Type de raccord de refoulement FNPT
  • Matériau de boîtier (pompes) Fonte
  • Débit max. 35 gal/min
  • Viscosité max. 50 SUS
  • Comprend un tuyau de refoulement Tuyau de refoulement non compris
  • Comprend un bec Bec non compris
  • Facteur de marche 30 minutes allumé/30 minutes éteint
  • Meter Unit Of Measure Gallons
  • Puissance de moteur (HP) 3/4 hp
  • Source d'alimentation Électrique
  • Tension nominale 230 V CA
  • Organisme de conformité ATEX, classe I div. 1, cULus, IECEx
  • Qualité alimentaire Pas de qualité alimentaire
  • Température de fluide max. 125 Degrees F
  • Type de raccord d'adaptateur MNPT
  • Produits chimiques compatibles AVGAS, diesel, essence, jet A, kérosène
  • Fréquence (Hz) 60 Hz
  • Finition de boîtier Revêtement en poudre
  • Charge max. (pompes) 15 pi
  • Boîtier de moteur Antidéflagrant
  • Fonctionne à sec Ne fonctionne pas à sec
  • Amorçage automatique Auto-amorçage
  • Protection thermique Oui