!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TETE POMPE, 5 HP, TETE MAX 92 PI

TETE POMPE, 5 HP, TETE MAX 92 PI

BANJO

TETE POMPE, 5 HP, TETE MAX 92 PI close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
TETE POMPE, 5 HP, TETE MAX 92 PI

TETE POMPE, 5 HP, TETE MAX 92 PI

BANJO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $739.33 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG804L04
  • N° de modèle du manufacturier 200PO
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151503
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 11.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTête de pompe
  • Discharge Diameter2 po
  • Standard d'évacuationNPT
  • For Horsepower - Maximum5 hp
  • Conception d'impulseurOuvert
  • Sexe de l'entréeFemelle
  • Feet of Head - Maximum92 pi
  • Shaft Outer Diameter3/4 po
  • Matériau de volutePolypropylène
  • Mécanisme de la pompeCentrifuge
  • Hauteur hors tout12 7/16 po
  • Largeur hors tout9 7/32 po
  • Numéro de pièce du fabricant compatible Sans objet
  • Sexe du dispositif de refoulement Femelle
  • Flow Rate @ 20 ft of Head 190 gal/min
  • Matériau de la carcasse Polypropylène
  • Diamètre d'entrée 2 po
  • Standard d'entrée NPT
  • Amorçage Auto-amorçage
  • Solids Diameter - Maximum 0 po
  • Discharge Pressure - Maximum 40 lb/po²
  • Source d'alimentation compatible Moteur électrique, moteur à essence
  • Longueur hors tout 11 5/32 po
  • Matériau de joint EPDM
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande