!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
POMPE, CARBURANT 115 V 35 GAL/MIN

POMPE, CARBURANT 115 V 35 GAL/MIN

GPI

POMPE, CARBURANT 115 V 35 GAL/MIN close
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
POMPE, CARBURANT 115 V 35 GAL/MIN

POMPE, CARBURANT 115 V 35 GAL/MIN

GPI

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $3,081.72 / CHAQUE
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
  • N° article GRPV35115PON08XT
  • N° de modèle du manufacturier V35-115PO-N08+XT
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151532
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 65.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePompe de transfert de carburant
  • Diamètre de la connexion de bonde2 po
  • Pour taille de contenant30 gal
  • Pression de sortie maximale25 lb/po²
  • ComprendPompe, adaptateur de réservoir
  • Comprend une buseBuse non comprise
  • Comprend un tube d'aspirationTube d'aspiration non compris
  • CompteurNon mesuré
  • Type de montageBonde
  • Type de raccord de pompeFNPT
  • Longueur hors tout17 po
  • Résistance aux explosionsAntidéflagrant
  • Intensité maximale (A)9,8 A
  • Régime de moteur (tr/min)1 725 tr/min
  • Matériau de l'adaptateurAluminium
  • CaractéristiquesAuto-amorçant, finition durable enduite de poudre, moteur antidéflagrant, protection contre les surcharges thermiques, prêt pour casse-vide
  • Hauteur au-dessus du conteneur15 po
  • Comprend un adaptateur de bondeAdaptateur de bonde compris
  • Température de fluide min.-20 Degrees F
  • Nombre de phases1
  • Matériau de jointBuna-N
  • Matériau de becAluminium
  • Vitesse variableVitesse fixe
  • Type de raccord de refoulement FNPT
  • Matériau de boîtier (pompes) Fonte
  • Débit max. 35 gal/min
  • Viscosité max. 50 SUS
  • Comprend un tuyau de refoulement Tuyau de refoulement non compris
  • Comprend un bec Bec non compris
  • Facteur de marche 30 minutes allumé/30 minutes éteint
  • Puissance de moteur (HP) 3/4 hp
  • Source d'alimentation Électrique
  • Tension nominale 230 V CA
  • Organisme de conformité ATEX, classe I div. 1, cULus, IECEx
  • Qualité alimentaire Pas de qualité alimentaire
  • Température de fluide max. 125 Degrees F
  • Type de raccord d'adaptateur MNPT
  • Produits chimiques compatibles AVGAS, diesel, essence, jet A, kérosène
  • Fréquence (Hz) 60 Hz
  • Finition de boîtier Revêtement en poudre
  • Charge max. (pompes) 15 pi
  • Boîtier de moteur Antidéflagrant
  • Fonctionne à sec Ne fonctionne pas à sec
  • Amorçage automatique Auto-amorçage
  • Protection thermique Oui