!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
POMPE DE TRANSF DE FLDE3.2OZ/STROKE

POMPE DE TRANSF DE FLDE3.2OZ/STROKE

DAYTON

POMPE DE TRANSF DE FLDE3.2OZ/STROKE close
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
POMPE DE TRANSF DE FLDE3.2OZ/STROKE

POMPE DE TRANSF DE FLDE3.2OZ/STROKE

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $56.07 / CHAQUE
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
  • N° article GGF5UWH0
  • N° de modèle du manufacturier 5UWH0
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151529
  • PAGE DU CATALOGUE # 1653
  • Poids à l’expédition 0.81 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePompe de transfert de fluide
  • Type d'ensemble de pompePompe de base avec tuyau de refoulement
  • Pour type de contenantBaril
  • Matériau de pistonAcétal
  • Charge max. (pompes)2 ft
  • Comprend un tube d'aspirationOui
  • CompteurNon
  • Comprend une buseNon
  • Matériau de jointCaoutchouc nitrile
  • À utiliser avecVidanger l'huile du carter moteur ou trou de pige, carburant diesel
  • Type d'action Vérin
  • Pour taille de contenant 30 gal, 55 gal
  • Matériau de boîtier (pompes) Laiton
  • Viscosité max. 500 SSU
  • Comprend un tuyau de refoulement Oui
  • Longueur de tube d'aspiration 40"
  • Comprend un adaptateur de bonde Non
  • Amorçage automatique Oui
  • Matériaux mouillés Laiton, néoprène, caoutchouc nitrile, acétal, aluminium
  • Comprend Tuyau
  • Pays d’origine Inde (sous réserve de modification)