!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
POMPE À MEMBRANE,À COMMANDE PNEUMATIQUE,DÉBIT DE 35 PAR MIN,8-9/16 X 8 X 12-1/2,TÉFLON/AL

POMPE À MEMBRANE,À COMMANDE PNEUMATIQUE,DÉBIT DE 35 PAR MIN,8-9/16 X 8 X 12-1/2,TÉFLON/AL

INGERSOLL RAND

POMPE À MEMBRANE,À COMMANDE PNEUMATIQUE,DÉBIT DE 35 PAR MIN,8-9/16 X 8 X 12-1/2,TÉFLON/AL close
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
POMPE À MEMBRANE,À COMMANDE PNEUMATIQUE,DÉBIT DE 35 PAR MIN,8-9/16 X 8 X 12-1/2,TÉFLON/AL

POMPE À MEMBRANE,À COMMANDE PNEUMATIQUE,DÉBIT DE 35 PAR MIN,8-9/16 X 8 X 12-1/2,TÉFLON/AL

INGERSOLL RAND

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $4,015.51 / CHAQUE
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
  • N° article ARO66610A244C
  • N° de modèle du manufacturier 66610A-244-C
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151548
  • PAGE DU CATALOGUE # 1662
  • Poids à l’expédition 20.77 lb

Informations sur le produit

Cette pompe pneumatique à membrane en aluminium de 8-9/16 x 8 x 12-1/2 pouces possède une entrée et une sortie en téflon d'un pouce permettant d'obtenir un débit de 35 gallons par minute.

Spécifications techniques

  • ArticleDiaphragme de pompe
  • Matériau de diaphragme PFTE/Santoprene