!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PUMP DIAPHRAGME 1 PO

PUMP DIAPHRAGME 1 PO

SANDPIPER

PUMP DIAPHRAGME 1 PO close
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
PUMP DIAPHRAGME 1 PO

PUMP DIAPHRAGME 1 PO

SANDPIPER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2,622.71 / CHAQUE
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
  • N° article WWG6WY84
  • N° de modèle du manufacturier SB1,SS5A.
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151548
  • PAGE DU CATALOGUE # 1644
  • Poids à l’expédition 31.9 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePompe à diaphragme pneumatique double
  • Débit max.50 cfm
  • Matériau de boîtier (pompes)Aluminium
  • Style de connexionNPT
  • Matériau de diaphragme (pompes)Santoprene
  • Débit max. (gal/m)42
  • Matériau de billeSantoprene
  • Diamètre max. des solides1/4"
  • Longueur13-9/32 po
  • Hauteur14-7/16 po
  • Amorçage automatique, humide25 ft.
  • Type de fonctionnement (pompes) Pneumatique
  • Température max. (pompes) 275 Degrees F
  • Taille d'entrée/sortie 1 po
  • Taille d'entrée d'air 1/2 po FNPT
  • Type de vanne Bille
  • Pression de service max. 125 lb/po²
  • Matériau de siège de clapet Santoprene
  • Connexion de colleteur Unique
  • Largeur 11-3/4 po
  • Amorçage automatique, sec 20 ft.
  • Durée de la garantie du fabricant 1 an
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)